Pluoštinė lipni juosta, Plotis × ilgis (mm×m): 25X50

Prekės Nr.: 083666 25X50
Kaina už vieną 1 vnt. (0,10 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 152 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 8954
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PP folija
Klijai Sintetinis kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,7 N/mm
Tamprumas 10 %
Stipris tempiant 13,5 N/mm
Ypatybė atsparus dilimui; neplyšta; atsparus drėgmei
Paskirtis Klijavimas; Rišimas; Įpakavimas
atsparus temperatūrai iki 60 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 21 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 12 mėnuo
Spalva skaidri
Ilgis 50 m
Plotis 25 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083666 25X50
EAN / GTIN 2050001712363
Gamintojo numeris 7000095691
Gamintojas 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ 8954 iš polipropileno (PP) su labai tvirtu stiklo pluošto sutvirtinimu (išilgai ir skersai), itin atspari plyšimui ir trinčiai. Tinka pavojingų krovinių gabenimui!

Paskirtis:

Skirta surišti ir pritvirtinti paletėms ar produktams.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Your contact person
Į prekių krepšelį