Izoliacinė juosta Y/G

Prekės Nr.: 083652 Y/G
(0,17 € / 1 Metre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 10 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 10 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
585 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 3M® Temflex® 165
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Sukibimas su plienu 0,2 N/mm
Tamprumas 200 %
Stipris tempiant 2 N/mm
Paskirtis Izoliavimas; Rišimas; Žymėjimas; Ženklas
atsparus temperatūrai iki 90 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Spalva geltonai žalia
Ilgis 10 m
Plotis 15 mm
Storis 0,15 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083652 Y/G
EAN / GTIN 4054596657441
Gamintojo numeris 7100222491

Aprašymas

Modelis:

3M Temflex® 165 yra universalaus panaudojimo, minkšta PVC izoliacinė juosta. Sunkiai užsidega. Užgęsta savaime, atspari alyvai ir tirpikliams.

Paskirtis:

Skirta izoliavimui, surišimui, pritvirtinimui ir spalviniam žymėjimui.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį