Popierinės maskavimo juostos rinkinys, Plotis × ilgis (mm×m): 50X50

Prekės Nr.: 083645 50X50
Rinkinio kaina 6 vnt. (0,10 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 126 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas tesakrepp® 4329
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Popierius
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,28 N/mm
Tamprumas 10 %
Stipris tempiant 0,33 N/mm
Ypatybė galima nuplėšti rankomis; galima pervynioti; galima ženklinti
Paskirtis Maskavimas
atsparus temperatūrai iki 70 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 15 °C - 35 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 70 %
Spalva gelsva
Ilgis 50 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Lipnios juostos rulonų kiekis 6
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083645 50X50
EAN / GTIN 4005801208538
Gamintojo numeris 04329-00005-01

Aprašymas

Modelis:

tesakrepp® 4329 lengvai maskuojanti, plona ir lanksti popierinė maskavimo juostapasižymi puikiu atsparumu šlapiam šlifavimui ir apsaugo dažus bei užpildus. Taip pat puikiai tinka bendriems maskavimo ir dažymo darbams iki 70°C temperatūroje.

Pastaba:

Nurodytas tesa® produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį