PVC lipni juosta minkšta, Spalva: RED

Prekės Nr.: 083641 RED
Price per 1 vnt. (1,64 € / 1 Metre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
7 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 471F
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai Guma-derva
Sukibimas su plienu 3,9 N/mm
Tamprumas 265 %
Stipris tempiant 31,5 N/mm
atsparus temperatūrai iki 75 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva raudona
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,13 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083641 RED
EAN / GTIN 051115688669
Gamintojo numeris 7100044655
Manufacturer 3M DEUTSCHLAND GmbH, Carl-Schurz-Straße 1, 41453 NEUSS, Germany, www.3mdeutschland.de

Aprašymas

Modelis:

3M™ 471F galima naudoti pavojingoms zonoms ir koridoriams žymėti, dažymo metu, taip pat spalviniam ženklinimui ar kaip dekoratyvinę juostelę. Juosta puikiai prilimpa prie įvairių paviršių, todėl ją galima ne tik greitai užklijuoti be jokių pūslelių, bet ir greitai pašalinti negaištant laiko likučių džiovinimui ar valymui.
3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį