PVC įspėjimo ženklinimo juosta, Spalva: YB

Prekės Nr.: 083637 YB
(0,30 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 503 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 766i
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga PVC folija
Klijai natūralus kaučiukas
Sukibimas su plienu 0,21 N/mm
Tamprumas 180 %
Stipris tempiant 2,28 N/mm
Ypatybė puikiai priglunda; paprasta nuimti
Paskirtis Ženklas; Žymėjimas
atsparus temperatūrai iki 29 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Spalva geltonai juoda
Ilgis 33 m
Plotis 50 mm
Storis 0,125 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083637 YB
EAN / GTIN 2050001712356
Gamintojo numeris 7100015263

Aprašymas

Modelis:

3M™ spalvotos ir grindų ženklinimo juostos puikiai tinka pastatų priežiūrai ir įrenginių saugumui pagerinti. Speciali spalvotų PVC lipnių juostų struktūra atspari įbrėžimams, dilimui, oro sąlygoms ir daugumai chemikalų. Paprasta apdoroti,puikiai priglunda ir prie nelygių paviršių.
Lipni juosta tinkama pavojingoms ir medžiagų stovėjimo vietoms žymėti, taip pat kampams ir briaunoms žymėti.
Puikiai tinka naudoti ten, kur apkrovos mažos.
3M™ 766i yra dryžuota geltonai ir juodai.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį