{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 764i | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,21 N/mm | |
Tamprumas | 180 % | |
Stipris tempiant | 2,28 N/mm | |
Ypatybė | atsparus dilimui; puikiai priglunda; atsparus korozijai; atsparus drėgmei | |
Paskirtis | Rišimas; Žymėjimas; Uždarymas | |
atsparus temperatūrai iki | 29 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 20 °C - 23 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 60 % | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Spalva | mėlyna | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,125 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083636 BLUE | |
EAN / GTIN | 4046719255672 | |
Gamintojo numeris | 7000048921 |