Aliumininė lipni juosta 25X55

Prekės Nr.: 083634 25X55
(0,93 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
116 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 425
Lipnios juostos rūšis vienpusė
Pagrindo medžiaga Aliuminis
Klijai Akrilatas
Sukibimas su plienu 0,59 N/mm
Tamprumas 6 %
Stipris tempiant 4,9 N/mm
Ypatybė laidus šilumai; su UV filtru; atsparus drėgmei; puikiai priglunda
Paskirtis Maskavimas; Sandarinimas; Šoninių paviršių apdirbimas; Apsauga; Apvalkalas
atsparus temperatūrai iki −55 °C - 155 °C
Yra pamušalas ne
Laikymo temperatūra 20 °C
Sandėlio oro drėgmė 50 %
Minimali naudojimo trukmė 24 mėnuo
Spalva sidabrinis
Ilgis 55 m
Plotis 25 mm
Storis 0,12 mm
Produkto rūšis Lipni juosta

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083634 25X55
EAN / GTIN 50051125853229
Gamintojo numeris 7100059421

Aprašymas

Modelis:

Minkšta aliuminio lipni juosta yra tinkama galvanizacijai, pasižymi stipriu šilumos ir šviesos atspindžiu, yra atspari oro sąlygoms ir chemikalams.
3M™ 425 gali būti pašalinta be likučių ir puikiai prisitaikyti prie išlenktų ar nelygių paviršių.

Pastaba:

Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį