{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 572 | |
Lipnios juostos rūšis | iš vienos pusės | |
Pagrindo medžiaga | PVC folija | |
Klijai | Guma-derva | |
Sukibimas su plienu | 2,1 N/mm | |
Tamprumas | 170 % | |
Stipris tempiant | 26 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | 4 °C - 77 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 16 °C - 27 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % - 60 % | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 18 mėnuo | |
Spalva | geltonai juoda | |
Ilgis | 33 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,14 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083632 YB | |
EAN / GTIN | 50021200045856 |