{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 9191 | |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Klijai | Sintetinis kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,95 N/mm | |
Tamprumas | 9 % | |
Stipris tempiant | 2,6 N/mm | |
Ypatybė | galima nuplėšti rankomis | |
Paskirtis | Patiesti kilimą; Montavimas | |
atsparus temperatūrai iki | −30 °C - 75 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Dangalo medžiaga | Silikonizuotas popierius | |
Laikymo temperatūra | 16 °C - 25 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 40 % - 65 % | |
Minimali naudojimo trukmė | 12 mėnuo | |
Spalva | gelsva | |
Ilgis | 25 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,26 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083628 50X25 | |
EAN / GTIN | 8000280457008 | |
Gamintojo numeris | 7000035445 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Dvipusė lipni juosta 50X25
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 090 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 935 vnt. yra sandėlyje
|
|
Spalva | gelsva | balti |
Laikymo temperatūra | 16 ;25 | 20 |
Dangalo medžiaga | Silikonizuotas popierius | Popierius |
Lipnios juostos rūšis | dvipusis | dvipusis |
Minimali naudojimo trukmė | 12 | 12 |
Sandėlio oro drėgmė | 40 ;65 | 50 |
Sukibimas su plienu | 0,95 | 0,11 |