{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 4665 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | |
Audinio tankumas | 30 audinio tankumas | |
Klijai | Sintetinis kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,9 N/mm | |
Tamprumas | 27 % | |
Stipris tempiant | 3,5 N/mm | |
atsparus temperatūrai iki | −10 °C - 90 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | skaidri | |
Ilgis | 20 m | |
Plotis | 48 mm | |
Storis | 0,17 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083618 48X20 | |
EAN / GTIN | 4063565106507 |