Medžiaginė lipni juosta su UV filtru 48X23

Prekės Nr.: 083615 48X23
(0,90 € / 1 Metre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
308 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Plotis × ilgis (mm×m) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas 8979
    Lipnios juostos rūšis vienpusė
    Pagrindo medžiaga Audinys
    Klijai natūralus kaučiukas
    Sukibimas su plienu 0,212 N/mm
    Tamprumas 19 %
    Stipris tempiant 6,3 N/mm
    Ypatybė su UV filtru; atsparus dilimui; puikiai priglunda
    Paskirtis Sandarinimas; Uždengimas; Uždarymas; Rišimas; Izoliavimas
    atsparus temperatūrai iki 93 °C
    Yra pamušalas ne
    Laikymo temperatūra 20 °C - 23 °C
    Sandėlio oro drėgmė 50 % - 60 %
    Minimali naudojimo trukmė 18 mėnuo
    Spalva mėlynai pilka
    Ilgis 23 m
    Plotis 48 mm
    Storis 0,31 mm
    Produkto rūšis Lipni juosta

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083615 48X23
    EAN / GTIN 048011538518
    Gamintojo numeris 7000001329

    Aprašymas

    Modelis:

    3M™ 8979 dėl tolygios struktūros ir atsparumo UV spinduliams yra tinkama nuolatiniam ir laikinam naudojimui patalpose ar lauke . Be to, dėl atsparumo vandeniui galima naudoti sandarinimo darbams.

    Pastaba:

    Nurodytas 3M™ produktų galiojimo laikas indikuoja atitikimą nurodytoms laikymo gairėms.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį