{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 53799 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | Audinys | |
Audinio tankumas | 80 audinio tankumas | |
Klijai | natūralus kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,47 N/mm | |
Tamprumas | 11 % | |
Stipris tempiant | 7,7 N/mm | |
Ypatybė | atsparus dilimui; puikiai priglunda; galima nuplėšti rankomis | |
Paskirtis | Įpakavimas; Rišimas; Uždengimas; Klijavimas; Sujungimas | |
atsparus temperatūrai iki | 110 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | alyvuogių žalumo | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 50 mm | |
Storis | 0,31 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083605 50X50 | |
EAN / GTIN | 4042448141354 | |
Gamintojo numeris | 53799-00027-02 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Medžiaginė lipni juosta stabilizuot., Plotis × ilgis (mm×m): 50X50
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 903 vnt. yra sandėlyje
|
|
Tamprumas | 11 % | 12,5 % |
Spalva | alyvuogių žalumo | žalia |
Storis | 0,31 mm | 0,3 mm |
Yra pamušalas | ne | ne |
Audinio tankumas | 80 audinio tankumas | 59 audinio tankumas |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | 50 % |
Sukibimas su plienu | 0,47 N/mm | 0,33 N/mm |