{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | duct tape 74662 | |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | |
Pagrindo medžiaga | PE plėvelė | |
Audinio tankumas | 27 audinio tankumas | |
Klijai | Sintetinis kaučiukas | |
Sukibimas su plienu | 0,44 N/mm | |
Tamprumas | 19 % | |
Stipris tempiant | 3 N/mm | |
Ypatybė | puikiai priglunda; galima nuplėšti rankomis; atsparus vandeniui | |
Paskirtis | Sandarinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Įpakavimas; Klijavimas; Pritvirtinimas | |
atsparus temperatūrai iki | 60 °C | |
Yra pamušalas | ne | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | |
Sandėlio oro drėgmė | 50 % - 70 % | |
Spalva | juodas | |
Ilgis | 50 m | |
Plotis | 38 mm | |
Storis | 0,215 mm | |
Produkto rūšis | Lipni juosta |
Produkto numeris | 083603 48X50 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
||
---|---|---|---|
Medžiaginė lipni juosta, juoda, Tipas: 48X50 |
reikia užklausti
Yra sandėlyje
420 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 487 vnt. yra sandėlyje
|
|
Paskirtis | Sandarinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Įpakavimas; Klijavimas; Pritvirtinimas | Sandarinimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Įpakavimas; Klijavimas | Sandarinimas; Pritvirtinimas; Rišimas; Tvirtinimas; Maskavimas; Įpakavimas; Klijavimas |
Plotis | 38 mm | 48 mm | 48 mm |
Tamprumas | 19 % | 25 % | 25 % |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 35 °C | 20 °C | 20 °C |
atsparus temperatūrai iki | 60 °C | 75 °C | 75 °C |
Lipnios juostos rūšis | vienpusė | vienpusė | vienpusė |
Klijai | Sintetinis kaučiukas | Sintetinis kaučiukas | Sintetinis kaučiukas |