Lagaminas tepimo movoms 90 vnt. M6-M10

Prekės Nr.: 083599 M6-M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
9 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Prijungimo sriegis M6-M10
    Norma DIN 71412
    Produkto rūšis Tepimo mova

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083599 M6-M10
    EAN / GTIN 4016553280031
    Gamintojo numeris 32 800 31

    Aprašymas

    Tiekiama:

    Tepimo mova MINI, cinkuotas plienas: H1: 20× M6×1, 20× M8×1, 20× M10×1
    H2: 10× M6×1, 10× M8×1, 10× M10×1

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį