4 kumštelių hidraulinis antgalis safeLOCK 1/8

Prekės Nr.: 083596 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
86 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Visas ilgis 70 mm
    Prijungimo sriegis 1/8
    Produkto rūšis Sugriebimo elementas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083596 1/8
    EAN / GTIN 4016553245603
    Gamintojo numeris 32 456 03

    Aprašymas

    Modelis:

    safeLOCK patikimam tvirtinimui, kai slėgis daugiau nei 600 bar.
    Kartu su linijine sukamąja jungtimi ir integruotu efektyviu sandarikliu.

    Tinka:

    Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį