4 kumštelių hidraulinis antgalis safeLOCK-L M10

Prekės Nr.: 083594 M10
reikia užklausti
Yra sandėlyje
36 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 120,5 mm
Produkto rūšis Sugriebimo elementas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083594 M10
EAN / GTIN 4016553245702
Gamintojo numeris SAFELOCK L M10

Aprašymas

Modelis:

safeLOCK patikimam tvirtinimui, kai slėgis daugiau nei 600 bar.

Tinka:

Tepalo presas su prijungimo sriegiu M10×1.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį