Universalaus tepalo tūtelė standartiniam tepalo presui UNI

Prekės Nr.: 083590 UNI
(14,38 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 911 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Tipas UNI
Turinys 400 g
53 mm
Ilgis 235 mm
Temperatūrų sritis −30 °C - 120 °C
Pavadinimas pagal DIN 51502 K2K-30
Produkto rūšis Tūbelė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083590 UNI
EAN / GTIN 4016553100186
Gamintojo numeris 31 000 18

Aprašymas

Modelis:

Ličio tepalas rutuliniams, riedėjimo ir slydimo guoliams.

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083579; 083582; 083585.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį