4 kumštelių hidraulinis antgalis, Prijungimo sriegis: 1/8

Prekės Nr.: 083589 1/8
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
22 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 36 mm
Prijungimo sriegis 1/8
Produkto rūšis Sugriebimo elementas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083589 1/8
EAN / GTIN 4016553243852
Gamintojo numeris 32 438 52
Gamintojas MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį