Žarna su 4 kumštelių hidrauliniu antgaliu 1/8

Prekės Nr.: 083586 1/8
reikia užklausti
Yra sandėlyje
307 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Prijungimo sriegis Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 300 mm
Prijungimo sriegis 1/8
Žarnos ⌀ 16 mm
Žarnos trūkimo slėgis 1 650 bar
Produkto rūšis Žarna

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083586 1/8
EAN / GTIN 4016553254018
Gamintojo numeris 32 540 18

Aprašymas

Tinka:

Tepalo presai Nr. 083571; 083572; 083581; 083585; 083587.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį