Lube-Shuttle® sistemos tepalinė

Prekės Nr.: 083581
reikia užklausti
Yra sandėlyje
167 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 400 g
Darbinis slėgis 400 bar
Kontrolinis slėgis 800 bar
Žarnos prijungimo sriegis R1/8 in
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083581
EAN / GTIN 4016553031060
Gamintojo numeris 30 310 60

Aprašymas

Modelis:

Tepalo presas patentuotai Lube-Shuttle sistemos tūtelei su cinkuotu tepalo indu.
Galima paprastai, greitai ir visiškai švariai įdėti ir išimti tepalo tūtelę neatidarius tepalinės.
Iš išorės nuolat matomas likęs tepalo kiekis ir jo rūšis. Nereikia išleisti oro!

Tiekiama:

Pridedama armuota žarna ir 4 spaustuvų hidraulinis antgalis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys