Rankinė tepalinė, 400 g

Prekės Nr.: 083571
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 401 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 400 g
Darbinis slėgis 400 bar
Kontrolinis slėgis 800 bar
Žarnos prijungimo sriegis R1/8 in
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083571
EAN / GTIN 4016553061340
Gamintojo numeris 30 613 40
Gamintojas MATO GmbH & Co. KG, Benzstraße 16-24, 63165 MUEHLHEIM, Germany, www.mato.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės pramoninis variantas (negalimas neefektyvus tepimas) su bepakopiu stūmoklio pritvirtinimu. Užpildymas skystu tepalu (talpa 500 cm3) arba iš tūtelės (talpa 400 g).

Standartas:

DIN 1283

Tiekiama:

Pridedama armuota žarna ir 4 spaustuvų hidraulinis antgalis.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį