Profesionali pneumatinė tepalinė K100 su įsukama tūtele, Tipas: 2

Prekės Nr.: 083558 2
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Tipas Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Visas ilgis 234 mm
⌀ tepalinės 38 mm
Antgalio tipas Smailas
Indo medžiaga Karščiui atsparus plastikas
Produkto rūšis Tepalinė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083558 2
EAN / GTIN 4024937406250
Gamintojo numeris 40625

Aprašymas

Modelis:

Įvairiose srityse naudojamos profesionalios pneumatinės tepalinės su įsukama tūtele iš temperatūrai ir karščiui atsparaus plastiko. Optinė pripildymo kontrolė. Galima paprastai, greitai ir visiškai švariai įdėti ir išimti tepalo tūtelę. Skirta vidutinės konsistencijos (2 klasės) tepalams ir labai klampioms alyvoms. Idealiai tinka visiems įrankių lagaminams ir dirbtuvių vežimėliams.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį