Siurbimo ir pildymo švirkštas, Talpa: 500ml

Prekės Nr.: 083551 500
Kopijuoti
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
32 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Talpa 500 ml
Prietaiso ilgis 350 mm
Žarnos ilgis 300 mm
Lanksčios žarnos išorinis ⌀ 13 mm
Indo medžiaga Plienas, cinkuotas
Žarnos prijungimo sriegis R1/8 in
Produkto rūšis Siurbimo ir pildymo švirkštas

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 083551 500
Kopijuoti
EAN / GTIN 4024937406175
Kopijuoti
Gamintojo numeris 40617
Kopijuoti
Gamintojas Samoa-Hallbauer GmbH, Industriestraße 18, 68519 VIERNHEIM, Germany, www.samoa-gmbh.de

Aprašymas

Modelis:

Aukštos kokybės pramoninis variantas iš cinkuoto plieno. Pridėta 300 mm ilgio plastmasinė žarna.
Specialiai sukurta patikimam naudojimui pramonei ir amatininkystei ir be nutekėjimo
• Variklinei ir pavarų dėžių alyvai iki SAE 90.
• Visoms savaime susitepančioms terpėms, pvz., hidraulinei alyvai.
• Dyzelinui, mazutui ir rūdžių tirpikliams.
• Pjovimo ir gręžimo alyvoms, aušinimo skysčiams ir valymo priemonėms.