Piltuvų rinkinys, Piltuvų skaičius: 6

Prekės Nr.: 083542 6
reikia užklausti
Yra sandėlyje
325 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Piltuvų skaičius Vnt. kaina su PVM

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga iš plastiko
Dalių skaičius 6
Produkto rūšis Piltuvas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083542 6
EAN / GTIN 4024937815526
Gamintojo numeris 81552

Aprašymas

Modelis:

Plastikinių piltuvų rinkinys iš polietileno, suderinami su maisto produktais, atsparūs alyvai, rūgštims, chemikalams, benzinui, kurui, žibalui ir mazutui. Taip pat atsparus sūriam vandeniui, stabdžių skysčiui, etanoliui ir glikoliui, aušinimo skysčiui ir šalčiui. Atsparumas temperatūrai: -20 °C iki 80 °C.
Atsparus dezinfekavimo priemonėms, kurių pagrindinė sudėtinė dalis yra etanolis ir izopropanolis.

Tiekiama:

Po 1 piltuvą, kurio ⌀ 50, 75, 100, 120, 150 ir 160 mm. 160 mm modelis su papildomu sietu iš nerūdijančiojo plieno.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį