Maža plastikinė tepalinė 70 ml

Prekės Nr.: 083529 70
reikia užklausti
Yra sandėlyje
579 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 70 ml
    Indo ilgis 55 mm
    Talpos plotis 30 mm
    Talpos aukštis 55 mm
    Indo medžiaga Iš plastiko
    Išleidimo vamzdelio medžiaga Plastikas
    Produkto rūšis Tepalinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083529 70
    EAN / GTIN 4024937815472
    Gamintojo numeris 81547

    Aprašymas

    Modelis:

    Nelūžtanti, elastiška tepalinė, pagaminta iš alyvoms, rūgštims ir kurui atsparaus polietileno, rūdžių šalinimui ir visų rūšių alyvoms.
    Tepalinė su gumine tarpine ir pompa patogiam skysčio dozavimui, su nenukrentančiu apsauginiu dangteliu ant išbėgimo antgalio.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį