Plieninė tepalinė su purkštuvu 300 ml

Prekės Nr.: 083524 300
reikia užklausti
Tiekimo terminas 2-3 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 300 ml
    Vamzdžio ilgis 155 mm
    Indo medžiaga plieninis
    Paviršiaus apdirbimas dažytos
    Produkto rūšis Tepalinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083524 300
    EAN / GTIN 4024937280256
    Gamintojo numeris 28025

    Aprašymas

    Modelis:

    Tepalinė su purkštuvu su kokybiškai lakuota plienine talpa ir tvirtu ir galingu sehr stabilen und leistungsstarken žalvariniu pompos mechanizmu. Standus ir lankstus 155 mm ilgio metalinis purškimo vamzdis dėl šiluminės varžos idealiai tinka alyvoms ir dyzelinui.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį