Nerūdijančio plieno alyvos talpykla 300 ml

Prekės Nr.: 083522 300
reikia užklausti
Yra sandėlyje
132 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Talpa 300 ml
    Talpos aukštis 300 mm
    Dugno ⌀ 85 mm
    Indo medžiaga nerūdijantysis plienas
    Produkto rūšis Tepalinė

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083522 300
    EAN / GTIN 4016553309060
    Gamintojo numeris 33 090 60

    Aprašymas

    Modelis:

    Aukštos kokybės nerūdijančio plieno alyva profesionaliam naudojimui visose techninės priežiūros ir remonto srityse, su matomu alyvos lygiu. Tvirtas, padengtas nikeliu dvigubas siurbimo mechanizmas su kampuotu, pasukamu įsiurbimo vamzdžiu. Galima tepti alyva visose padėtyse.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį