{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Pakuotė | krepšys | |
tinkamas akumuliatorius - Tiekėjas/ Akumuliatoriaus tipas/ Įtampa | Milwaukee tipas B 18 V | |
Akumuliatorių kiekis | 1 | |
Akumuliatoriaus rūšis | Ličio jonai | |
Akumuliatoriaus talpa | 2 Ah | |
Akumuliatoriaus įtampa | 18 V | |
maksimalus išspaudimo slėgis | 459 kg | |
Svoris su akumuliatoriumi | 2,3 kg | |
tinka tūtelės dydžiams | 310 g | |
Maitinimas | Varomas akumuliatoriaus energija | |
Produkto rūšis | Tepalinė |
Produkto numeris | 083503 C18PCG-310 | |
EAN / GTIN | 4002395001439 | |
Gamintojo numeris | 4933441310 |