{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | Gluematic 5000 | |
Maitinimas | Maitinimo šaltinis | |
Nominalioji įtampa | 220 V - 240 V | |
Naudojama galia | 120 W | |
Įkaitinimo laikas | 3 min - 5 min | |
Temperatūrų sritis | 210 °C - 220 °C | |
maksimalus klijų lazdelių ⌀ | 11 mm | |
maksimalus kiekis | 22 g/min | |
Produkto rūšis | Karštų klijų pistoletas |
Produkto numeris | 083385 332716 | |
Gamintojo numeris | 332716 | |
Gamintojas | Steinel GmbH, Dieselstraße 80-84, 33442 HERZEBROCK-CLARHOLZ, Germany, www.novus.de |