2K klijai DP110

Prekės Nr.: 083374 DP110
(60,80 € / 100 Millilitre)
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
140 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas DP110
Cheminė bazė Epoksidinė derva
Dinaminis klampumas 65 000 mPas
Tankis 1,08 g/cm3
Forma skyst.
Apdirbimo temperatūra 20 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 80 °C
Kietumas tempiant pagal 8 min - 10 min
Darbinis kietumas pagal 20 min - 30 min
Savybė elastingas; atsparus vandeniui; atspari oro sąlygoms
tinka medžiagoms Metalas; Keramika; Mediena; iš plastiko; Betonas
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Stipris tempiant 0,71 N/mm2
Atsparumas šlyčiai 17 N/mm2
Persidengimo tvirtumas 17 N/mm2
Kietis pagal šorą 40
Spalva permatoma
Užpildymo kiekis 50 g
Laikymo temperatūra 15 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai
atsparus smūgiams ir vibracijoms ne

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083374 DP110
EAN / GTIN 4054596676824
Gamintojo numeris 7100200486

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.
Klijuoti metalams, kietiems plastikams, medienai, milteliais dengtiems paviršiams ir pluoštinėms medžiagoms.

Paskirtis:

Rankiniam dozavimo pistoletui Nr. 083373 dyd. PISTOLE kartu su kolbomis Nr. 083375 dyd. KOLBEN3 reikia naudoti ir maišymo vamzdelį Nr. 083383 dyd. MIXER.