2K klijai, Gamintojo ID: 9466

Prekės Nr.: 083372 9466
Price per 1 vnt. (68,00 € / 100 Millilitre)
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
192 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 9466
Cheminė bazė Epoksidinė derva
Dinaminis klampumas 35 000 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Apdirbimo laikas 3 600 s
Apdirbimo temperatūra 15 °C - 25 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 120 °C
Kietumas tempiant pagal 3 min
Darbinis kietumas pagal 18 min
Savybė atsparus smūgiams
tinka medžiagoms Metalas; Keramika; iš plastiko
maksimalūs tarpo matmenys 5 mm
Stipris tempiant 32 N/mm2
Atsparumas šlyčiai 37 N/mm2
Kietis pagal šorą 60
Spalva gelsva
Užpildymo kiekis 50 g
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083372 9466
EAN / GTIN 4058093009123
Gamintojo numeris 1811327
Manufacturer Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstraße 67, 40589 DÜSSELDORF, Germany, www.loctite.de

Aprašymas

Modelis:

Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.
Ilgai ir tvirtai sujungti skirtingas medžiagas, pvz., medį, metalą, kietą plastiką ir stiklą. Didelis atsparumas kirpimui ir skutimui.
Smūgiams atsparūs universalūs klijai, puikiai kimba prie visų medžiagų. Skirta tokiems atvejams, kai apdirbimo procesas ilgai trunka ir reikia ypatingo tvirtumo.

Paskirtis:

Naudokite rankinį dozavimo pistoletą Nr. 083373 dyd. PISTOLE ir maišymo vamzdelį Nr. 083376 dyd. MIXER.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį