2K klijai 3090

Prekės Nr.: 083371 3090
(314,00 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
523 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas LOCTITE 3090
    Cheminė bazė Etilo ciano akrilatas
    Dinaminis klampumas 18 000 mPas
    Tankis 1,05 g/cm3
    Forma skyst.
    Apdirbimo laikas 90 s
    Apdirbimo temperatūra 5 °C - 30 °C
    Temperatūros ribos −20 °C - 80 °C
    Kietumas tempiant pagal 1,5 min - 3 min
    Darbinis kietumas pagal 24 min
    Savybė įsitraukia
    tinka medžiagoms Mediena; Popierius; Oda; Audinys; iš plastiko; akytos medžiagos
    maksimalūs tarpo matmenys 5 mm
    Stipris tempiant 28 N/mm2
    Atsparumas šlyčiai 15,1 N/mm2
    Kietis pagal šorą 79
    Spalva skaidri
    Užpildymo kiekis 10 g
    Laikymo temperatūra 2 °C - 8 °C
    Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
    Produkto rūšis Dvikomponenčiai klijai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083371 3090
    EAN / GTIN 4058093009079
    Gamintojo numeris 1560045

    Aprašymas

    Modelis:

    Su elastiškais 2K klijais galima greitai ir paprastai užtikrinti tvirtas jungtis. Sukietėja kambario temperatūroje.
    Ilgai ir tvirtai sujungti skirtingas medžiagas, pvz., medį, metalą, kietą plastiką ir stiklą. Didelis atsparumas kirpimui ir skutimui.
    2K cianakrilatas labai gerai užpildo tarpus (iki 5 mm) ir greitai sukietėja. Tinka naudoti virš galvos ir vertikaliems paviršiams.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį