Poliolefino klijai, 20 g, Gamintojo ID: 406

Prekės Nr.: 083362 406
(165,00 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
216 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 406
Cheminė bazė Etilo ciano akrilatas
Dinaminis klampumas 20 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Temperatūros ribos −40 °C - 120 °C
Kietumas tempiant pagal 2 s - 10 s
tinka medžiagoms Elastomeras; PE; PP
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Atsparumas šlyčiai 15,5 N/mm2
Spalva skaidri
Užpildymo kiekis 20 ml
Laikymo temperatūra 2 °C - 8 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 20 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Momentiniai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083362 406
EAN / GTIN 4058093008928
Gamintojo numeris 1919335

Aprašymas

Paskirtis:

Sunkiai kimbantiems plastikams, pvz.: polietilenui PE, polipropilenui PP, politetrafluoretilenui PTFE, Santoprene ir kitiems termoplastiniams elastomerams. Kad geriau kibtų, klijuojamas vietas prieš tai padenkite gruntu Primer 770.

Tiekiama:

Poliolefino klijai 406.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį