{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 406/770 | |
Cheminė bazė | Etilo ciano akrilatas | |
Dinaminis klampumas | 20 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Temperatūros ribos | −40 °C - 120 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 2 s - 10 s | |
tinka medžiagoms | Elastomeras; PE; PP | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,15 mm | |
Atsparumas šlyčiai | 15,5 N/mm2 | |
Spalva | skaidri | |
Užpildymo kiekis | 20 ml | |
Laikymo temperatūra | 2 °C - 8 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 20 mėnuo | |
Produkto rūšis | Momentiniai klijai |
Produkto numeris | 083362 406/770 | |
EAN / GTIN | 4058093036365 | |
Gamintojo numeris | 792486 |