Momentiniai klijai 454

Prekės Nr.: 083351 454
(215,00 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
1 623 vnt. yra sandėlyje
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 454
Cheminė bazė Etilo ciano akrilatas
Dinaminis klampumas 150 mPas - 450 mPas
Tankis 1,05 g/cm3
Forma Gelis
Temperatūros ribos −40 °C - 120 °C
Kietumas tempiant pagal 5 s - 10 s
Savybė nelaša; įsitraukia
tinka medžiagoms Mediena; Dėžė; iš plastiko; Oda; Metalas; Popierius; akytos medžiagos
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Atsparumas šlyčiai 20,9 N/mm2
Spalva skaidri
Užpildymo kiekis 3 ml
Laikymo temperatūra 2 °C - 8 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Momentiniai klijai

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083351 454
EAN / GTIN 4058093008935
Gamintojo numeris 1811334

Aprašymas

Modelis:

Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

Paskirtis:

Universalūs momentiniai klijai-gelis. Tinka beveik visoms medžiagoms. Nelaša, idealiai tinka naudoti ant vertikalių paviršių arba virš galvos.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.