Momentiniai klijai 401

Prekės Nr.: 083351 401
(178,33 € / 100 Gram)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
2 800 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas LOCTITE 401
    Cheminė bazė Etilo ciano akrilatas
    Dinaminis klampumas 70 mPas - 110 mPas
    Tankis 1,05 g/cm3
    Forma skyst.
    Temperatūros ribos −40 °C - 120 °C
    Kietumas tempiant pagal 3 s - 10 s
    tinka medžiagoms Audinys; Mediena; Dėžė; iš plastiko; Oda; Metalas; Popierius; Elastomeras
    maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
    Atsparumas šlyčiai 20 N/mm2
    Spalva skaidri
    Užpildymo kiekis 3 ml
    Laikymo temperatūra 2 °C - 8 °C
    Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
    Produkto rūšis Momentiniai klijai

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083351 401
    EAN / GTIN 4100630295930
    Gamintojo numeris 791472

    Aprašymas

    Modelis:

    Tinka naudoti universaliai klijuojant įvairias medžiagas. Greitai kietėja ir švariai, beveik nematomai sujungia. Kietėja dėl oro drėgmės.

    Paskirtis:

    Universalūs momentiniai klijai, tinkantys beveik visoms medžiagoms, pvz., plastikams, elastomerams, metalams, labiausiai popieriui, kartonui, medienai, odai ir audiniams.

    Pastaba:

    Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį