{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Référence fabricant | FD10 | |
Base chimique | Diméthacrylates | |
Viscosité dynamique | 10 000 mPas - 15 000 mPas | |
Densité | 1,05 g/cm3 | |
Point d'éclair | 100 °C | |
Plage de températures | -60 °C - 150 °C | |
Utilisable après | 6 h | |
pour matériau | Métal | |
pour applications | Raccord à bride; Surfaces étanches | |
Ecart maximal | 0,3 mm | |
Classe de résistance | Moyen | |
Couple initial de décollement min. | 22 Nm | |
Couleur | Vert | |
Contenance | 50 ml | |
Température de stockage | 8 °C - 28 °C | |
Durée de conservation à partir de la date de fabrication | 24 mois | |
Signalisation des substances dangereuses | GHS05: Corrosif; SGH08 Dangereux pour la santé | |
Type de produit | Produits d'étanchéité |
Produkto numeris | 083337 FD10 | |
Gamintojo numeris | 276225 |