Sriegių sandarinimo priemonė 58-11

Prekės Nr.: 083322 58-11
(49,00 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
127 vnt. yra sandėlyje

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 58-11
Cheminė bazė anaerobinis metakrilatas
Dinaminis klampumas 20 000 mPas - 80 000 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 15 min - 30 min
Darbinis kietumas pagal 1 h - 2 h
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai visos srieginės jungtys
sriegių tipams Visi
kai sriegio dydis M iki M56
kai sriegio dydis coliais 2 in
maksimalūs tarpo matmenys 0,3 mm
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 18 Nm - 24 Nm
Išardymas su specialiu įrankiu
Spalva geltonas
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 10 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083322 58-11
EAN / GTIN 8029822048078
Gamintojo numeris 58-11-050

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Vidutinio stiprumo, vamzdžių ir sriegių sandarinimas, NSF-P1 leidimas, be kenksmingų medžiagų.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Tinkami produktai

Atsarginės dalys

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tai galėtų Jus irgi dominti

Sukurti naują savo prekės numerį

Pakeisti savo prekės numerį

Remdamiesi prekės numeriais galite e-parduotuvėje susikurti savo vidinius prekės numerius.

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Pridėti prie prekių sąrašo

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį