Sriegių sandarinimo priemonė 53-14

Prekės Nr.: 083322 53-14
(49,00 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
60 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo ID Vnt. kaina su PVM

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas 53-14
Cheminė bazė anaerobinis metakrilatas
Dinaminis klampumas 430 mPas - 630 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min - 20 min
Darbinis kietumas pagal 1 h - 3 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose
tinka medžiagoms Metalas
sriegių tipams Visi
kai sriegio dydis M iki M20
kai sriegio dydis coliais 3/4 in
maksimalūs tarpo matmenys 0,15 mm
Stiprumo klasė vidutinio tvirtumo
minimalus atitrūkimo momentas 8 Nm - 12 Nm
Išardymas su specialiu įrankiu
Spalva ruda
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 10 °C - 25 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 12 mėnuo
Produkto rūšis Sandarinimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083322 53-14
EAN / GTIN 8029822036051
Gamintojo numeris 53-14-050

Aprašymas

Modelis:

Sandarinimo priemonė pakeičia kanapių pluoštą, sandarinimo juostas ir pastas, yra atspari dujoms,skysčiams, orui, vandeniui, alyvoms, angliavandeniliams ir daugeliui cheminių produktų. Visiškas paviršių sąlytis užtikrina 100% sandarumą. Montuojant prieš sukietėjant galima pasukti atgal ar pakoreguoti padėtį įprastiniais įrankiais. Sandarinimo priemonės likučiai neužkemša filtrų ir vožtuvų.

Paskirtis:

Vidutinio stiprumo, hidraulinis ir pneumatinis sandarinimas, greitas sandarumas esant mažam slėgiui, be kenksmingų medžiagų.

Pastaba:

Prieš naudodami sandarinimo priemonę nuvalykite sriegius universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392.