{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | 32-18 | |
Cheminė bazė | anaerobinis metakrilatas | |
Dinaminis klampumas | 120 mPas - 170 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 100 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 150 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 15 min - 20 min | |
Darbinis kietumas pagal | 3 h - 6 h | |
Savybė | sandarinimas; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas | |
kai sriegio dydis M iki | M12 | |
kai sriegio dydis coliais | 1/4 in | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,1 mm | |
Stiprumo klasė | mažo tvirtumo | |
minimalus atitrūkimo momentas | 6 Nm - 10 Nm | |
Išardymas | su standartiniu įrankiu | |
Spalva | violetinė | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 20 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 12 mėnuo | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083314 32-18 | |
EAN / GTIN | 8029822013083 | |
Gamintojo numeris | 32-18-250 |