{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Gamintojo pavadinimas | LOCTITE 2701 | |
Cheminė bazė | Dimetakrilato esteris | |
Dinaminis klampumas | 500 mPas - 900 mPas | |
Tankis | 1,1 g/cm3 | |
Forma | skyst. | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 93 °C | |
Temperatūros ribos | −55 °C - 150 °C | |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | |
Darbinis kietumas pagal | 6 h | |
Savybė | fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą | |
tinka medžiagoms | Metalas | |
tinka panaudojimo sričiai | Varžtų fiksavimas; Jungtis; galvanizuoti paviršiai | |
kai sriegio dydis M iki | M20 | |
maksimalūs tarpo matmenys | 0,1 mm | |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | |
minimalus atitrūkimo momentas | 38 Nm | |
Išardymas | sunkus | |
Spalva | žalia | |
Užpildymo kiekis | 250 ml | |
Laikymo temperatūra | 8 °C - 21 °C | |
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos | 17 mėnuo | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS07: šauktukas | |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas |
Produkto numeris | 083303 2701 | |
EAN / GTIN | 5010266191508 | |
Gamintojo numeris | 195725 |
Šis produktas |
Rekomendacijos |
|
---|---|---|
Varžtų fiksatorius, 250 ml, Gamintojo pavadinimas: 2701
reikia užklausti
Yra sandėlyje
15 vnt. yra sandėlyje
|
reikia užklausti
Yra sandėlyje
11 vnt. yra sandėlyje
|
|
Cheminė bazė | Dimetakrilato esteris | Metakrilatas |
tinka medžiagoms | Metalas | Metalas |
Stiprumo klasė | labai tvirtas | labai tvirtas |
Užpildymo kiekis | 250 ml | 250 ml |
Kietumas tempiant pagal | 10 min | 5 min - 15 min |
Dinaminis klampumas | 500 mPas - 900 mPas | 300 mPas - 900 mPas |
Produkto rūšis | Varžtų fiksavimas | Varžtų fiksavimas |