Varžtų fiksatorius 2701_EGFD

Prekės Nr.: 083301 2701_EGFD
(136,80 € / 100 Millilitre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Tiekimo terminas > 8 savaitės
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Gamintojo pavadinimas LOCTITE 2701
Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
Dinaminis klampumas 500 mPas - 900 mPas
Tankis 1,1 g/cm3
Forma skyst.
Užsiliepsnoj. temperat. 93 °C
Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
Kietumas tempiant pagal 10 min
Darbinis kietumas pagal 6 h
Savybė fluorescencinis UV spinduliuose; sandarinimas; tolerantiškas alyvai; atsparus vibracijai; sumažina strigimą
tinka medžiagoms Metalas
tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; Jungtis; galvanizuoti paviršiai
kai sriegio dydis M iki M20
Stiprumo klasė labai tvirtas
minimalus atitrūkimo momentas 38 Nm
Išardymas sunkus
Spalva žalia
Užpildymo kiekis 50 ml
Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 17 mėnuo
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083301 2701_EGFD
EAN / GTIN 2050001948823
Gamintojo numeris 135281

Aprašymas

Modelis:

Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
Skystas varžtų fiksatorius.

Paskirtis:

Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtas − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
Idealiai tinka naudoti ant pasyvių paviršių, pvz., stipriai legiruotas CrNi plienas.

Pastaba:

Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį