Varžtų fiksatorius 222

Prekės Nr.: 083301 222
(124,80 € / 100 Millilitre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
103 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Gamintojo pavadinimas Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS07: šauktukas

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Gamintojo pavadinimas LOCTITE 222
    Cheminė bazė Dimetakrilato esteris
    Dinaminis klampumas 900 mPas - 1 500 mPas
    Tankis 1,08 g/cm3
    Forma skyst.
    Užsiliepsnoj. temperat. 100 °C
    Temperatūros ribos −55 °C - 150 °C
    Kietumas tempiant pagal 15 min
    Darbinis kietumas pagal 6 h
    Savybė chaotropinis; fluorescencinis UV spinduliuose; atsparus vibracijai; sumažina strigimą
    tinka medžiagoms Metalas
    tinka panaudojimo sričiai Varžtų fiksavimas; Jungtis; universaliam naudojimui
    kai sriegio dydis M iki M36
    Stiprumo klasė mažo tvirtumo
    minimalus atitrūkimo momentas 6 Nm
    Išardymas su standartiniu įrankiu
    Spalva violetinė
    Užpildymo kiekis 50 ml
    Laikymo temperatūra 8 °C - 21 °C
    Galiojimo laikas nuo pagaminimo datos 24 mėnuo
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS07: šauktukas
    Produkto rūšis Varžtų fiksavimas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083301 222
    EAN / GTIN 4058093008942
    Gamintojo numeris 195743

    Aprašymas

    Modelis:

    Varžtų sandarinimo priemonės naudojimas apsaugo nuo netyčinio varžtinių jungčių atsilaisvinimo. Vieno komponento anaerobiniai klijai tinka visų tipų ir formų sriegiams. Sraigtinės jungtys yra sandarios. Nebeužstringa.
    Skystas varžtų fiksatorius.

    Paskirtis:

    Mažo tvirtumo − lengvai atlaisvinama standartiniais įrankiais. Vidutinio tvirtumo − dar galima atlaisvinti standartiniais įrankiais. Labai tvirtas − atlaisvinti galima tik specialiais įrankiais arba pakaitinus (150 °C).
    Mažo tvirtumo, lengva išmontuoti, tinka visiems metalams ir pasyvioms medžiagoms.

    Pastaba:

    Prieš sutepdami varžtų fiksatoriumi, sriegių dalis nuvalykite universaliu valikliu Nr. 083391 ir Nr. 083392. Greitas ir paprastas 50 ml buteliukų Nr. 083344 dyd. 50 naudojimas.