Universalus tepalas 5-56 500 ml

Prekės Nr.: 083120 500
(35,20 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
184 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis Purškiklis
    Purškimo antgalis Standartas
    Talpa 0,5 l
    Spalva ruda
    Forma skyst.
    Užsiliepsnoj. temperat. 70 °C
    Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
    Dinaminis klampumas 26 mPas
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna
    Gamintojo pavadinimas 5-56 Spray 500
    Produkto rūšis Daugiafunkcė alyva / universali alyva

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083120 500
    EAN / GTIN 5412386064180
    Gamintojo numeris 32734-AA

    Aprašymas

    Modelis:

    Universali alyva, pasižyminti puikiu šliaužimo poveikiu, apsaugo metalinius paviršius nuo korozijos, išstumia vandenį ir drėgmę. Tirpdo nešvarumus, rūdis ir riebalų likučius. Suderinamas su įvairių tipų metalais, daugeliu gumos rūšių, plastiku ir dangomis.

    Pastaba:

    Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį