Spalvoti akriliniai dažai geltonai oranžiniai 400 ml

Prekės Nr.: 083108 400
(25,75 € / 1 Litre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 6 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 6 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
18 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
tinka medžiagoms Betonas; Mediena; iš plastiko; Metall
maksimali paviršiaus temperatūra 80 °C
Ženklinimo spalva geltonai oranžiniai
greitai džiūsta taip
Džiūvimo laikas 10 min
su UV filtru taip
atsparus vandeniui taip
Turinys 400 ml
Produkto rūšis Ženklinimo spalva

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083108 400
EAN / GTIN 5412386201332

Aprašymas

Modelis:

Greitai džiūstantis akrilo dervos pagrindo spalvotas lakas, pasižymintis puikia pigmentacija ir užpildymo savybėmis. Dėl unikalaus lankstumo ir atsparumo smūgiams derinio, produktas yra itin patvarus ir atsparus išorės poveikiui ir tokiu būdu užtikrinama ilgalaikė visų tipų apsauga. Viršutiniai lakai yra atsparūs įbrėžimams ir smūgiams ir taip pat pasižymi dideliu atsparumu UV spinduliams ir oro sąlygoms. Galima naudoti tiek patalpose, tiek lauke.

Pastaba:

Paviršius turi būti švarus, sausas, be rūdžių, dulkių ir alyvos. Prieš naudojimą reikia gerai suplakti.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį