Aušinamasis purškalas Minus 45 500 ml

Prekės Nr.: 083081 500
(93,20 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
249 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai; GHS09 kenksmingas aplinkai

Pridėti prie prekių sąrašo

    Dalintis šiuo produktu

    arba kopijuoti šią nuorodą

    Produkto detalės

    Techniniai duomenys

    Modelis Purškiklis
    Purškimo antgalis Standartas
    Talpa 500 ml
    Spalva skaidri
    Virimo taškas −19 °C
    Užsiliepsnojimo temperatūra 288 °C
    Tirpumas vandenyje iš dalies tirp.
    Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio; GHS08 kenksmingas sveikatai; GHS09 kenksmingas aplinkai
    Produkto rūšis Aušinamasis purškalas

    Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

    Produkto numeris 083081 500
    EAN / GTIN 5412386067815
    Gamintojo numeris 33164-AA

    Aprašymas

    Modelis:

    Stipraus aušinamojo poveikio purškalas, aušina iki – 45° C, nes pagamintas HFO pagrindu ir neužsiliepsnoja. Išgaruoja, nelieka žymių. Palengvina elektronikos gedimų paiešką; naudojamas smulkių metalinių detalių šaltajam presavimui, gumos ir plastiko šaldymui šoku.

    Pastaba:

    Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

    Atsisiuntimai ir dokumentai

    Paslaugų ir produktų konsultantai

    Tiesioginis pirkimas

    Prisijunkite prie savo paskyros

    Į prekių krepšelį