Cinko purškalas nuo rūdžių Galvacolor „2 in 1“ SILVER

Prekės Nr.: 083078 SILVER
(30,80 € / 1 Litre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Yra sandėlyje
172 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Spalva Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 500 ml
Spalva SILVER
Užsiliepsnoj. temperat. 15 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra > 200 °C
Tirpumas vandenyje netirp.
RAL spalvos numeris 9006
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
Produkto rūšis Cinko purškalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083078 SILVER
EAN / GTIN 5412386007880
Gamintojo numeris 20584-HO

Aprašymas

Modelis:

Ilgalaikė apsauga, trumpas apdorojimo laikas. Cinko fosfato grunto ir aukštos kokybės apsauginių lakų derinys su RAL nurodytomis spalvomis.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį