Gruntavimo dažai (apsauga nuo rūdžių) Cinko gruntas 500 ml

Prekės Nr.: 083072 500
(32,00 € / 1 Litre)
  • Minimalus užsakymo kiekis 12 vnt.
  • Užsakymo žingsniai: 12 vnt.
reikia užklausti
Papildomas likučių pristatymas
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 500 ml
Spalva šviesiai pilka
Užsiliepsnoj. temperat. 15 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra > 200 °C
Tirpumas vandenyje netirp.
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
Produkto rūšis Cinko purškalas

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083072 500
EAN / GTIN 5412386004858
Gamintojo numeris 30419-AB

Aprašymas

Modelis:

Greitai džiūstantys gruntavimo dažai cinko fosfato pagrindu. Gruntavimui, užpildymui ir antikoroziniam padengimui. Atsparus temperatūrai, oro sąlygoms, tepalui, puikiai tepasi.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį