Lipnus tepalas High Speed Chain Oil 500 ml

Prekės Nr.: 083062 500
(54,00 € / 1 Litre)

Kainos pagal kiekį:

  • Nuo1vnt.
    27,00 € / vnt.
    (54,00 € / 1 Litre)
  • Nuo12vnt.
    22,50 € / vnt.
    (45,00 € / 1 Litre)
reikia užklausti
Yra sandėlyje
109 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Talpa (ml) Vnt. kaina su PVM
  • Pavojingų medžiagų ženklinimas: GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio

Pridėti prie prekių sąrašo

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Modelis Purškiklis
Purškimo antgalis Standartas
Talpa 0,5 l
Spalva mėlyna
Užsiliepsnoj. temperat. < 0 °C
Užsiliepsnojimo temperatūra 200 °C
Tirpumas vandenyje nenustatyt.
Pavojingų medžiagų ženklinimas GHS02: liepsna; GHS07 Dėmesio
Produkto rūšis Tepimo priemonė

Identifikavimo numeriai ir klasifikacijos

Produkto numeris 083062 500
EAN / GTIN 5412386057991
Gamintojo numeris 32347-AB

Aprašymas

Modelis:

Atspari vandeniui labai lipni tepimo priemonė. Susidaro ilgalaikė slidi plėvelė.
Tinka atviroms tepimo vietoms, pavyzdžiui, grandinėms, krumplinėms pavaroms, guoliams, lankstams ir pan., esant dideliems įsibėgėjimams ar agresyvioms aplinkos sąlygoms.

Pastaba:

Tiekiama ne į visas šalis. Negalimas skubus pristatymas.

Atsisiuntimai ir dokumentai

Paslaugų ir produktų konsultantai

Tiesioginis pirkimas

Prisijunkite prie savo paskyros

Į prekių krepšelį