{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Modelis | Purškiklis | |
Purškimo antgalis | Clever Straw | |
Talpa | 0,5 l | |
Spalva | geltonai ruda | |
Užsiliepsnoj. temperat. | 78 °C | |
Tirpumas vandenyje | emulsin. | |
Oksidacinės savybės | ne | |
Kinematinė klampa | < 7 mm2/s | |
Laikymo temperatūra | 15 °C - 50 °C | |
Pavojingų medžiagų ženklinimas | GHS02: liepsna | |
Gamintojo pavadinimas | 5-56 + PTFE 500 | |
Produkto rūšis | Daugiafunkcė alyva / universali alyva |
Produkto numeris | 083048 500 | |
EAN / GTIN | 5412386068768 | |
Gamintojo numeris | 33199-AA | |
Manufacturer | CRC Industries Deutschland GmbH, Südring 9, 76473 IFFEZHEIM, Germany, www.crcind.com |